Sylvania - Downlight SYLFLAT 15W 1260LM Rond 3000K - 0053290

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Downlight SYLFLAT 15W 1260LM Rond 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288532905

Réf. Sonepar

00021853290

Réf. Fournisseur

0053290

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

200...200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

27 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...150 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1260...1260 lm

hauteur/profondeur:

27 mm

diamètre externe:

220 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Downlight Led - SYLFLAT 15W 1260LM Rond 3000K

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED 13 W, 18 W et 23 W encastré ou saillie. Flux lumineux élevé - jusqu’à 2 220 lm (SYLFLAT ROND 4 000 K). Technologie économe en énergie - jusqu’à 99 lm/W (SylFlat LED 1 790 lm rond 4 000 K). Bénéficie d’un éclairage périphérique LED et d’un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Extra-plat : - Hauteur d'encastrement <27 mm pour la version encastré dimmable - Hauteur d’encastrement : 40 mm pour la version saillie non dimmable. Corps en polycarbonate (pour la version non dimmable) ou aluminium (pour la version dimmable) . IP44 pour les versions encastrées dimmables. Durée de vie : 25.000h (pour la version non dimmable) et 30.000h (pour la version dimmable). Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO) pour les versions dimmables.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania