Sylvania - Driver OSRAM Opticlip SSA + câble - 0034057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288340579
Réf. Sonepar
00021834057
Réf. Fournisseur
0034057
Marque
Sylvania
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
110 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
25 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


