Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sylvania - Drivers LED - Driver Flex Pro 35W 24V - 9014921

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210365480

Réf. Sonepar

00021069489

Réf. Fournisseur

9014921

Marque

Sylvania

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

142 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

consommation d'énergie:

35 W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Drivers LED - Driver à tension constante pour bandeaux lumineux Flex Pro 35W 24V

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania