Non retournable

Sylvania - Ecarteur laine de verre pour dalle LED - 0047551

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Ecarteur laine de verre pour dalle LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 460 mm

  • longueur - 540 mm

  • hauteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288475516

Réf. Sonepar

00021847551

Réf. Fournisseur

0047551

Marque

Sylvania

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

460 mm

longueur:

540 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Kit écarteur pour l’installation des dalles LED sous isolant déroulé, compatible avec les gammes START Panel, Quantum, Quadro et Opticlip.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania