Sylvania - Etanche Resisto 1200 IP65 20W 2800lm IRC80 4000K SylSmart Connected 3,5m - 0010430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1288 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 22
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288104300
Réf. Sonepar
00021810430
Réf. Fournisseur
0010430
Marque
Sylvania
puissance du système:
20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1288 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
83.3...90.9 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
87 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants et clips en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Vasque plate stabilisée aux UV, conçue pour un éclairage uniforme, optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presse-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 2800lm. Puissance consommée 20W. Efficacité lumineuse : 140lm/W. Durée de vie (L80) : 69.000h. Système de gestion d'éclairage embarqué Bluetooth SylSmart Connected avec détection de la hauteur max 3,5m. Capteur PIR intégré. Risque photobiologique RG1, IP65, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Certifié ENEC, Marquage D et IFS. Dimensions (LxlxH) : 1288x89x88mm. Poids : 1,86kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.
Les Atouts de la gamme:
Resisto, la gamme résistante aux intempéries de Sylvania, excelle par sa qualité, offre une installation et une fonctionnalité améliorées, et aide à réaliser de plus grandes économies d'énergie grâce à sa version SylSmart Connected dans les parkings, les ateliers, les installations de stockage et les passages souterrains. Sa largeur de gamme permet de répondre à presque tous les besoins. Fabriqué en Allemagne, la gamme peut également être personnalisée pour répondre aux demandes spécifiques des projets. Resisto remplace idéalement les luminaires T5 et T8 et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le luminaire bénéficie d'un corps et d'un diffuseur en polycarbonate résistant à l'eau et à la poussière, offrant une protection IP66 (IP65 pour la version SylSmart) et un indice de résistance aux chocs IK08 (IK03 pour le capteur SylSmart). Pour réaliser des économies supplémentaires, le luminaire peut être équipé d'un détecteur de présence hyper-fréquence (MW-micro-ondes). Une fonctionnalité désormais améliorée avec des versions dédiées à la fonction "couloir", en maintenant un flux permanent de 10% pour renforcer le confort et la sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


