Sylvania - Etanche Sylproof Superia Acrylique PC 136 - 0056306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1265 mm
douille - G13
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288563060
Réf. Sonepar
00021856306
Réf. Fournisseur
0056306
Marque
Sylvania
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1265 mm
douille:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente D=26 mm
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
valeur de papillotement Pst LM:
136
facteur de puissance (cos phi):
136
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
99 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


