Non retournable

Sylvania - Etrier pour armatures industrielles Granit 155/165/218W - 0039605

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 214 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288396057

Réf. Sonepar

00021839605

Réf. Fournisseur

0039605

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

214 mm

hauteur:

152 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire Etrier pour armatures industrielles Granit 155/165/218W

Les Atouts de la gamme:

Granit Etrier G1 31Klm - G2 26/32Klm. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania