Sylvania - Gestion d'Eclairage Capteur encastré SylSmart SSC IP20 - 9041531

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Gestion d'Eclairage Capteur encastré SylSmart SSC IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Oui

  • profondeur - 82 mm

  • diamètre - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GESTION D'ECLAIRAGE-ACCESSOIRES SYLSMART SSC

Voir tous les produits de cette série

EAN

9006210698571

Réf. Sonepar

00021000049

Réf. Fournisseur

9041531

Réf. Commerciale

Sylvania

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

82 mm

diamètre:

85 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.17 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

82 mm

hauteur:

82 mm

Accessoire de gestion d'éclairage pour luminaires équipés de la solution SylSmart - Capteur encastré SylSmart SSC IP20

Les Atouts de la gamme:

Capteur SylSmart Standalone (SSC), détection PIR et lumière extérieure, à encastrer. Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Standalone.