Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Gestion d'Eclairage Interrupteur mural SylSmart - 0041538

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Gestion d'Eclairage Interrupteur mural SylSmart

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 85 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288415383

Réf. Sonepar

00021841538

Réf. Fournisseur

0041538

Marque

Sylvania

modèle:

autre

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

85 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

19 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Accessoire de gestion d'éclairage pour luminaires équipés de la solution SylSmart - Interrupteur mural SylSmart

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania