Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Gestion d'Eclairage Interrupteur mural SylSmart 1 bouton - V970004

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - non dimmable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 18 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662901002971

Réf. Sonepar

00021100297

Réf. Fournisseur

V970004

Marque

Sylvania

mode de commande:

non dimmable

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

18 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

18 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire de gestion d'éclairage pour luminaires équipés de la solution SylSmart - Interrupteur mural SylSmart 1 bouton

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania