Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Gestion d'Eclairage Kit détection déportée SylSmart Connected Building (SSA) - 9041523

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Gestion d'Eclairage Kit détection déportée SylSmart Connected Building (SSA)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de présence

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012289415235

Réf. Sonepar

00021941523

Réf. Fournisseur

9041523

Marque

Sylvania

modèle:

capteur de présence

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

75 mm

diamètre:

78 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

75.2 mm

Accessoire de gestion d'éclairage pour luminaires équipés de la solution SylSmart - Kit de détection déportée SylSmart Connected Building (SSA)

Les Atouts de la gamme:

Kit capteur déporté SylSmart Connected Building (SSA), détecteur PIR et lumière extérieure, à encastrer. Permet l'intégration au réseau SSA de luminaires DALI (max 8). Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Connected.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania