Sylvania - Gestion d'Eclairage Relais DALI SylSmart Connected Building - 9041714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP30
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012289417147
Réf. Sonepar
00021000032
Réf. Fournisseur
9041714
Marque
Sylvania
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP30
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de la gamme:
déporté (9041523) pour intégrer au réseau SylSmart Connected Building des appareils non-dimmables ON/OFF. A coupler au kit capteur
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


