Sylvania - Gestion d'Eclairage SylSmart PCD 1-300 DALI Phase Dimmer SSA - 9041522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9006210816159
Réf. Sonepar
00021065236
Réf. Fournisseur
9041522
Marque
Sylvania
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
102 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
programmable:
Oui
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


