Sylvania - Granit G3 Capteur PIR pour MP - 0039161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 48 mm
diamètre - 50 mm
supporte le protocole ZigBee - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288391618
Réf. Sonepar
00021839161
Réf. Fournisseur
0039161
Marque
Sylvania
indice de protection (IP):
IP65
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
48 mm
diamètre:
50 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Capteur PIR adapté aux types Granit 0-10V avec Zhagabook 18 au centre (SKUs 0039110 - 0039126). Détection jusqu'à un diamètre de 16 m à une hauteur de montage de 15 m (pour la détection des chariots élévateurs, la détection des personnes jusqu'à une hauteur de montage de 12 m). Détection de la lumière du jour et des mouvements. Programmable via la télécommande SKU 9048800. Poids : 0,038 kg.
Les Atouts de la gamme:
Sylvania Granit est une gamme Highbay très efficace et durable, idéale pour les conditions environnementales difficiles des applications industrielles. Ce luminaire compact et circulaire allie un rendement lumineux puissant à une manipulation aisée. La chaîne de 1 mètre et le câble volant de 1,5 mètre, fournis en standard, ainsi que le faible poids du produit, contribuent à faciliter l'installation. La gamme fournit une lumière claire et brillante qui favorise la productivité. Sylvania Granit a été conçu pour être économe en énergie et durable, ce qui en fait la gamme préférée des installateurs et des entrepreneurs. Grâce à la flexibilité du module central Zhagabook 18, les solutions d'économie d'énergie sont à portée de main. Les versions compatibles avec SylSmart Connected garantissent une expérience d'éclairage intelligent inégalée, avec une polyvalence, une flexibilité et une sécurité de série. Les options de montage polyvalentes font du Sylvania Granit un luminaire Highbay qui peut être utilisé dans un large éventail d'applications. En plus de la version standard à chaîne de suspension, l'utilisation du support de montage optionnel pour l'installation en surface offre une flexibilité accrue.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


