Sylvania - Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 865 WB Z18 MP - 0039123

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 103 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288391236

Réf. Sonepar

00021000105

Réf. Fournisseur

0039123

Marque

Sylvania

puissance du système:

103 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

451.8...492.8 mA

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

182 mm

longueur:

182 mm

diamètre externe:

298 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

27

Armatures industrielles LED Highbay intérieur, boîtier alu noir (RAL9017) IP65/IK08, 6500K IRC80, dimmable 0?10V, flux 12 500?20 600 lm, faisceau symétrique large 85°, durée de vie 105 000 h, livré avec câble, crochet, chaîne et carabiners.

Les Atouts de l'article:

Highbay LED d'intérieur, livré avec câble volant de 1500mm, crochet de suspension et chaîne de 1200mm avec mousquetons, boîtier en aluminium noir trafic (RAL9017) avec lentille PC, IP65, IK08, Classe I, 6500K, CRI80, 0-10V dimmable, 12,500 / 16,500 / 20,600lm (3 niveaux différents sélectionnables avec les interrupteurs DIP), 62 / 82 / 103W, 202 / 201 / 200lm/W en fonction du réglage, faisceau large symétrique (85°), durée de vie 105. 000hrs L80B50, dimensions 298 x 182mm (D x H), poids 2.22kg, plage de température de fonctionnement de -30 à +50°C, prise Zhagabook 18 au centre.

Les Atouts de la gamme:

Sylvania Granit est une gamme Highbay très efficace et durable, idéale pour les conditions environnementales difficiles des applications industrielles. Ce luminaire compact et circulaire allie un rendement lumineux puissant à une manipulation aisée. La chaîne de 1 mètre et le câble volant de 1,5 mètre, fournis en standard, ainsi que le faible poids du produit, contribuent à faciliter l'installation. La gamme fournit une lumière claire et brillante qui favorise la productivité. Sylvania Granit a été conçu pour être économe en énergie et durable, ce qui en fait la gamme préférée des installateurs et des entrepreneurs. Grâce à la flexibilité du module central Zhagabook 18, les solutions d'économie d'énergie sont à portée de main. Les versions compatibles avec SylSmart Connected garantissent une expérience d'éclairage intelligent inégalée, avec une polyvalence, une flexibilité et une sécurité de série. Les options de montage polyvalentes font du Sylvania Granit un luminaire Highbay qui peut être utilisé dans un large éventail d'applications. En plus de la version standard à chaîne de suspension, l'utilisation du support de montage optionnel pour l'installation en surface offre une flexibilité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania