Sylvania - Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB Z18 D4i - 0039152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 165 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288391526
Réf. Sonepar
00021839152
Réf. Fournisseur
0039152
Marque
Sylvania
puissance du système:
165 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
723.7...789.5 mA
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
182 mm
hauteur/profondeur:
182 mm
longueur:
182 mm
diamètre externe:
370 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


