Non retournable

Sylvania - Kit capteur MW avec connecteur rapide, compatible GRADEO non-dimmables - 0042746

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Kit capteur MW avec connecteur rapide, compatible GRADEO non-dimmables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288427461

Réf. Sonepar

00021842746

Réf. Fournisseur

0042746

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Kit capteur Hyper fréquence MW avec connecteur rapide, pour la détection de présence et de luminosité, compatible avec les luminaires GRADEO non-dimmables

Les Atouts de l'article:

Kit capteur MW avec connecteurs rapides, compatible avec les luminaires Gradeo non-dimmables

Les Atouts de la gamme:

Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania