Sylvania - Kit capteur SylSmart Connected avec connecteur rapide, compatible GRADEO DALI - 0042747

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Kit capteur SylSmart Connected avec connecteur rapide, compatible GRADEO DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288427478

Réf. Sonepar

00021842747

Réf. Fournisseur

0042747

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Kit capteur SylSmart Connected SSA avec connecteur rapide, pour la détection de présence et de luminosité et la gestion intelligente, compatible avec les luminaires GRADEO DALI

Les Atouts de l'article:

Kit capteur SSA avec alimentation DALI et connecteurs rapides, compatible avec les luminaires Gradeo DALI

Les Atouts de la gamme:

Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania