Sylvania - Lampes à iodures métalliques CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12 - 0020301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 7300 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288203010
Réf. Sonepar
00021820301
Réf. Fournisseur
0020301
Marque
Sylvania
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
7300 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
tension de lampe:
80...80 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
20 mm
longueur totale:
90 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
INDE
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
77 kWh
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


