Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Fast-Start 827 E27 8W - 0035136

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 450 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288351360

Réf. Sonepar

00021835136

Réf. Fournisseur

0035136

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

450 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

220...240 V

fréquence:

50...50 Hz

forme de la lampe:

droit

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur de la lumière:

827

adapté au courant de secours/à la tension continue:

Non

diamètre:

44 mm

utilisation à l'extérieur:

Non

détecteur crépusculaire intégré:

Non

fréquence de démarrage au choix:

Non

longueur totale:

114 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

dimmable/gradable:

Non

pays de fabrication:

INDE

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie FAST-START 827 E27 8W

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania