Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-QE 38W 835 GR10q - 0025003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 38 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2850 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288250038
Réf. Sonepar
00021825003
Réf. Fournisseur
0025003
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
38 W
Culot:
GR10q
flux lumineux de la source:
2850 lm
température de couleur:
3500 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
835
diamètre:
205 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
207 mm
starter intégré:
Oui
technologie amalgame:
Non
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
0
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
42 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Lampe fluo-compacte de forme carrée pour une diffusion optimale de la lumière. Haute efficacité lumineuse, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour ballast électronique. Gradation possible. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. Culot GR10q à 4 broches. 16W = 1050lm. 28W = 2050lm. 38W = 2850lm.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


