fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium SHP-S Twinarc 250W poudrée E40 - 0020742

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 30000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 255 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 2050 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288207421

Réf. Sonepar

00021820742

Réf. Fournisseur

0020742

Marque

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

30000 lm

puissance de la source lumineuse:

255 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

2050 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

55000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

227 mm

diamètre:

91 mm

nombre de brûleurs:

2

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

281 kWh

désignation de la lampe:

autre

Lampes au Sodium haute pression SHP-S Twinarc 250W poudrée E40

Les Atouts de la gamme:

Lampe au sodium haute pression à double brûleur céramique. SHP-S TwinArc Ovoïde. Culot E40

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania