Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-T 150W Basic E40 - 0020847

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288208473

Réf. Sonepar

00021820847

Réf. Fournisseur

0020847

Marque

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

18000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

210 mm

diamètre:

46 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

155 kWh

désignation de la lampe:

autre

Lampes au Sodium haute pression SHP-T 150W Basic E40