Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Anti insecte MINILYNX 20W Culot E27 BL368 Version ToughCoat - 0025715

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Anti insecte MINILYNX 20W Culot E27 BL368 Version ToughCoat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • diamètre - 54 mm

  • adapté à la lutte contre les insectes - Non

  • adapté aux applications médicales - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288257150

Réf. Sonepar

00021825715

Réf. Fournisseur

0025715

Marque

Sylvania

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

diamètre:

54 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

Lampes spéciales Anti insectes MINILYNX pour pièges à mouches et insectes volants. Puissance 20W. Culot E27. Émission UV optimisée 368nm pour une attraction efficace.Version ToughCoat.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania