fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F15W T5 BL368 Toughcoat? - 0001650

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 288 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288016504

Réf. Sonepar

00021801650

Réf. Fournisseur

0001650

Marque

Sylvania

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

288 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

38...50 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

2.3 mg

Lampes spéciales Anti insectes F15W T5 Blacklight BL368 Toughcoat?

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania