Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F40W T12 BL368 48" - 0000099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 40 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288000992
Réf. Sonepar
00021800099
Réf. Fournisseur
0000099
Marque
Sylvania
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
40 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1200 mm
diamètre:
38 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
230...240 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
teneur en mercure:
9 mg
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T12
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


