Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes Lynx-L 18W BL368 - 0025268

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288252681

Réf. Sonepar

00021825268

Réf. Fournisseur

0025268

Marque

Sylvania

Culot:

2G11

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

225 mm

diamètre:

44 mm

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

230...240 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

teneur en mercure:

0 mg

Lampes spéciales Anti insectes Lynx-L 18W Blacklight BL368

Les Atouts de la gamme:

Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Fluo- compactes

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania