Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F18 T8 AquaClassic - 0002302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1300 lm
température de couleur - 5000 K
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288023021
Réf. Sonepar
00021802302
Réf. Fournisseur
0002302
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1300 lm
température de couleur:
5000 K
longueur:
0 mm
forme de la lampe:
torche
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
0 mm
réflecteur interne:
Non
application:
aquarium/eau douce
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
durée de vie nominale moyenne:
14000 h
désignation de la lampe:
T8

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


