Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F18W/Grolux - 0001523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288015231
Réf. Sonepar
00021801523
Réf. Fournisseur
0001523
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
longueur:
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
application:
éclairage de plantes
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de la gamme:
Gamme de tubes à spectre lumineux dans les rouges et les bleus garants de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce...



