fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F36W/Grolux Retail - 0000712

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • longueur totale - 1213.6 mm

  • diamètre - 26 mm

  • durée de vie nominale moyenne - 14000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288007120

Réf. Sonepar

00021800712

Réf. Fournisseur

0000712

Marque

Sylvania

Culot:

G13

puissance de la source lumineuse:

36 W

longueur totale:

1213.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

93...113 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F36W/GROLUX Retail

Les Atouts de la gamme:

La référence en aquariophilie d'eau douce. T8 - GROLUX

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania