Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F38W/Aquastar Retail - 0000648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 38 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2100 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 1050 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288006482
Réf. Sonepar
00021800648
Réf. Fournisseur
0000648
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
38 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
2100 lm
température de couleur:
10000 K
longueur:
1050 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
10000
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
autre
application:
aquarium/eau douce
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. T8 - Aquastar

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


