Sylvania - Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 400W Grolux claire E40 - 0020807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 58000 lm
puissance de la source lumineuse - 425 W
efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W
température de couleur - 2050 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288208077
Réf. Sonepar
00021820807
Réf. Fournisseur
0020807
Marque
Sylvania
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
58000 lm
puissance de la source lumineuse:
425 W
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
26000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
292 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
468 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


