Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 600W Grolux claire E40 - 0020808

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 615 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W

  • température de couleur - 2050 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288208084

Réf. Sonepar

00021820808

Réf. Fournisseur

0020808

Marque

Sylvania

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

615 W

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

température de couleur:

2050 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

26000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

292 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Oui

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

677 kWh

désignation de la lampe:

autre

Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 600W Grolux claire E40

Les Atouts de la gamme:

Lampe au sodium haute pression, idéale pour l'horticulture pour stimuler la croissance des plantes. SHP-TS GroLux. Culot E40

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania