Non retournable

Sylvania - Lampes spéciales LYNX-L 36W BL368 Version ToughCoat - 0025723

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales LYNX-L 36W BL368 Version ToughCoat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • diamètre - 44 mm

  • adapté à la lutte contre les insectes - Oui

  • adapté aux applications médicales - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288257235

Réf. Sonepar

00021825723

Réf. Fournisseur

0025723

Marque

Sylvania

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

diamètre:

44 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

pays de fabrication:

CHINE

Lampes spéciales Anti insectes LYNX-L 36W BL368 ToughCoat. Rayonnement concentré à 368 nm, pic de sensibilité des insectes volants. Efficacité UV doublée, dépréciation réduite : 80% d’émission UV maintenue à 5000 h.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania