Non retournable

Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F15W/Reptistar UV-B 10% - 0000741

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F15W/Reptistar UV-B 10%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 451.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288007410

Réf. Sonepar

00021800741

Réf. Fournisseur

0000741

Marque

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

451.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

46...64 V

position de brûlage:

au choix

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Animaux domestiques Terrarium F15W/Reptistar UV-B 10%

Les Atouts de la gamme:

Fournit les rayons UVB nécessaire pour l'habitat des reptiles. Température de couleur lumière du jour 6500K. Cette lampe emet des rayons UV. Eviter toute exposition.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania