Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F15W/Reptistar UV-B 5% Retail - 0000731

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 451.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288007311

Réf. Sonepar

00021800731

Réf. Fournisseur

0000731

Marque

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

451.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

46...64 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Animaux domestiques Terrarium F15W/Reptistar UV-B 5% Retail

Les Atouts de la gamme:

Favorise la production de vitamine D3 qui favorise une bonne santé, la croissance et le bien-être général de reptiles en terrarium grâce à une teneur élevée en UVB (jusqu'à 5%) et en UVA (jusqu'à 30%). Met en valeur les reptiles grâce à une température de couleur de 6500K.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania