fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F30W/Reptistar UV-B 10% - 0000743

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F30W/Reptistar UV-B 10%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 908.8 mm

  • diamètre - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288007434

Réf. Sonepar

00021800743

Réf. Fournisseur

0000743

Marque

Sylvania

Culot:

G13

puissance de la source lumineuse:

30 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

908.8 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

86...106 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Animaux domestiques Terrarium F30W/Reptistar UV-B 10%

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania