Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F30W/Reptistar UV-B 5% Retail - 0000733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 30 W
type de rayonnement UV - UV-B
longueur totale - 908.8 mm
diamètre - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288007335
Réf. Sonepar
00021800733
Réf. Fournisseur
0000733
Marque
Sylvania
Culot:
G13
puissance de la source lumineuse:
30 W
type de rayonnement UV:
UV-B
longueur totale:
908.8 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
14000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
86...106 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
teneur en mercure:
2.8 mg



