fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Tube F30W T8 176 Foodstar Viande - 0001856

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288018560

Réf. Sonepar

00021801856

Réf. Fournisseur

0001856

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

900 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

autre

application:

denrée alimentaire

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

37 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Lampes spéciales Alimentation F30W T8 176 Foodstar Spécial Boucherie

Les Atouts de la gamme:

Tube florescent Foodstar, rehausse l'aspect visuel de la nourriture. Spécial Boucherie

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania