fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 36W G13 Retail - 0000697

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 36W G13 Retail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • diamètre - 26 mm

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288006970

Réf. Sonepar

00021800697

Réf. Fournisseur

0000697

Marque

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...230 V

position de brûlage:

au choix

Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 36W G13 Retail

Sylvania

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania