Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 58W G13 - 0000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 58 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288007007
Réf. Sonepar
00021800700
Réf. Fournisseur
0000700
Marque
Sylvania
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
58 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1500 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
100...120 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
2.8 mg

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


