Sylvania - Lignes continues OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 Réfl. Noir Fin. Noir DALI - 0040824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1147 mm
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288408248
Réf. Sonepar
00021840824
Réf. Fournisseur
0040824
Marque
Sylvania
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1147 mm
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
4
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
111.1...121.2 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
63
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
63
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED linéaire pour installation encastré, en saillie, mural ou suspendu. Montage individuel ou en ligne continue. Profilé aluminium longueur 1150mm, largeur 50mm, hauteur 73mm. Finition noire (RAL9011). Optique avec réflecteurs noirs permettant un faible éblouissement UGR<19. Driver gradable DALI, puissance max 24W. Flux lumineux max 3360lm. Efficacité lumineuse 140lm/W. Température de couleur réglable à installation via un interrupteur à l'arrière du luminaire : 3000K / 4000K. IRC80. SDCM<3. Classe I. Indice de protection IP20. Résistance aux chocs IK03. Durée de vie 85 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


