Sylvania - Lignes continues OTAO Linear Kit alim rosace noire + câble 1,5m - 0040818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
diamètre - 120 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288408187
Réf. Sonepar
00021840818
Réf. Fournisseur
0040818
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
diamètre:
120 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Lignes continues - OTAO Linear - Kit alimentation rosace noire + câble 1,5m - Rosace de plafond avec connecteur repiquable 5 fils - Câble de suspension 1,5 m inclus - Compatible luminaires OTAO Linear ON/OFF et DALI
Les Atouts de l'article:
Rosace de plafond avec connecteur repiquable 5 fils et câble 1.5m, compatible avec les luminaires OTAO Linear ON/OFF et DALI
Les Atouts de la gamme:
Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Les Atouts de l'article:
Rosace de plafond avec connecteur repiquable 5 fils et câble 1.5m, compatible avec les luminaires OTAO Linear ON/OFF et DALI
Les Atouts de la gamme:
Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


