Non retournable

Sylvania - Lignes continues OTAO Linear Kit brancard Finition noir - 0040829

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288408293

Réf. Sonepar

00021840829

Réf. Fournisseur

0040829

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Lignes continues - OTAO Linear - Kit brancard noir (RAL9011) avec collerette - Accessoire pour montage encastré des luminaires OTAO Linear - Assure une finition soignée et sécurisée - Installation simple et rapide

Les Atouts de l'article:

Kit brancard avec collerette, pour le montage encastré des luminaires OTAO Linear

Les Atouts de la gamme:

Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania