Sylvania - Lignes continues OTAO Linear Module Direct/Indirect Réflecteur - 0041814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288418148
Réf. Sonepar
00021841814
Réf. Fournisseur
0041814
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Lignes continues - OTAO Linear - Module à lumière indirecte pour luminaires OTAO Linear avec réflecteurs - Fixation magnétique à l’arrière du luminaire - Confort visuel et ambiance lumineuse optimisés
Les Atouts de l'article:
Module indirect pour les luminaires OTAO Linear avec réflecteurs, fixation magnétique à l'arrière du luminaire
Les Atouts de la gamme:
Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Les Atouts de l'article:
Module indirect pour les luminaires OTAO Linear avec réflecteurs, fixation magnétique à l'arrière du luminaire
Les Atouts de la gamme:
Luminaire linaire modulaire pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue. Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception. Avec un profilé fin (largeur 50mm) et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


