Sylvania - Luminaires Encastrés éco-conçu OptiClip Terra 600 2L 33W 4450lm 830 MP - 0042024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 33 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 595 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288420240
Réf. Sonepar
00021000101
Réf. Fournisseur
0042024
Marque
Sylvania
puissance du système:
33 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
595 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
16
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
152.8...166.7 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
33
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
56
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
À l'ère du développement durable et du design innovant, OptiClip TERRA est le premier luminaire composé à 80 % de papier. Cette ressource renouvelable réduit considérablement l'empreinte carbone associée aux matériaux d'éclairage traditionnels tels que le plastique et le métal. Le processus de production est également économe en énergie, ce qui réduit encore l'impact sur l'environnement. Lorsque l'OptiClip TERRA atteint la fin de son cycle de vie, sa partie en papier peut être facilement recyclée ou compostée, ce qui garantit une empreinte environnementale minimale. Bien entendu, l'OptiClip TERRA est avant tout un luminaire : il peut être nettoyé et résiste au feu et à l'humidité.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


