Sylvania - Luminaires Encastrés Kit Suspension et Saillie pour Luminaire OptiClip 1200 - 0044033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 301 mm
longueur - 1201 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288440330
Réf. Sonepar
00021844033
Réf. Fournisseur
0044033
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
301 mm
longueur:
1201 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire Kit Suspension et Saillie OptiClip 1200

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


