Sylvania - Luminaires Encastrés OptiClip 1200 1L 33W 4450lm 830 Blc SSAD sans capteur - 0034019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 33.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 1195 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 19
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288340197
Réf. Sonepar
00021834019
Réf. Fournisseur
0034019
Marque
Sylvania
puissance du système:
33.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1195 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
146.9...160.3 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
55
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
60
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
14 mm
longueur d’encastrement:
1180 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire architectural à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable avec modules LED et driver remplaçables. Version gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected sans capteur. Flux lumineux max 4450lm. Puissance max 34W. Efficacité jusqu'à 135lm/W. Température de couleur 3000K. IRC>80. Faible éblouissement UGR<19. Dimensions : 1195x295x34mm. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe II. Certification ENEC. Bornier de repiquage LiLo. Durée de vie 100 000h (L80B20). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
OptiClip est une gamme de luminaires LED équipés de modules lumineux remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par un connecteur rapide, pour une maintenance facilitée. L’optique est optimisée pour offrir un faible éblouissement (jusqu’à UGR<16) et une basse luminance (<1000Cd/m² à 65°). L’efficacité lumineuse est également très élevée (jusqu’à 142lm/W). OptiClip est disponible en finition blanche ou noire et peut être équipée d’un driver Multipuissance, DALI compatible bouton poussoir, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA) ou sans capteur (SSAD). Certifié ENEC, le produit dispose d’une durée de vie de 100 000 h (L80B20) et d’une garantie de 5 ans. Entièrement personnalisable, OptiClip est fabriqué en France, pour la majorité des codes.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


