Non retournable

Sylvania - Luminaires Encastrés OptiClip Accessoire Kit plafond plâtre - 0034054

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires Encastrés OptiClip Accessoire Kit plafond plâtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - chrome

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288340548

Réf. Sonepar

00021834054

Réf. Fournisseur

0034054

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

chrome

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Luminaires Encastrés OptiClip Accessoire kit de montage pour plafond plâtre

Les Atouts de l'article:

Kit de 4 clips métalliques pour le montage de l'OptiClip en plafond plâtre.

Les Atouts de la gamme:

OptiClip est une gamme de luminaires LED équipés de modules lumineux remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par un connecteur rapide, pour une maintenance facilitée. L’optique est optimisée pour offrir un faible éblouissement (jusqu’à UGR<16) et une basse luminance (<1000Cd/m² à 65°). L’efficacité lumineuse est également très élevée (jusqu’à 142lm/W). OptiClip est disponible en finition blanche ou noire et peut être équipée d’un driver Multipuissance, DALI compatible bouton poussoir, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA) ou sans capteur (SSAD). Certifié ENEC, le produit dispose d’une durée de vie de 100 000 h (L80B20) et d’une garantie de 5 ans. Entièrement personnalisable, OptiClip est fabriqué en France, pour la majorité des codes.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania