Sylvania - Luminaires suspendus Accessoire Rana clips connexion 10pcs - 5050622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0664608506229
Réf. Sonepar
00021850622
Réf. Fournisseur
5050622
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Pour une installation individuelle, utiliser le Kit 1 ou 2. RANA Accessoires
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


